pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BP200AA0 SEL.LUM.MET ROSSO 3POS IMP.SX PERM.DX - 3SU10522BP200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621054254

Codice prodotto

SIE3SU10522BP200AA0

Cod. produttore

3SU10522BP200AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido, colore rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Tipo di commutazione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessione: standard e tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio semplice e senza attrezzi con protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggiocon uno scatto semplice
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Customizzazione con diverse colorazioni e configurazioni di commutazione
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS