pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BN100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.3POS RIT.DX - 3SU10522BN100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621016641

Codice prodotto

SIE3SU10522BN100AA0

Cod. produttore

3SU10522BN100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore Illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipologia: selettore corto con 3 posizioni di commutazione (I-O
    • Posizioni: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%, facilitando l'installazione.
    • Funzionamento affidabilein condizioni ambientali sfavorevoli, resistendo a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Configuratore online grafico per ordinazione semplice di apparecchi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS