SIEMENS - SIE3SU10522BM500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.3POS RIT. DX-SX - 3SU10522BM500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Blu
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969865
Codice prodotto
SIE3SU10522BM500AA0
Cod. produttore
3SU10522BM500AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Blu
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Blu
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido, disponibile in blu
- Tipologia: Selettore breve con 3 posizioni di commutazione (I>O
- Tipo di attivazione: Ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Possibilità di pulizia: Con getto ad alta pressione
- Montaggio semplice e veloce, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Supporto per la scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Personalizzazione disponibile: più colori, posizioni di commutazione e modalità di funzionamento
- Funzionamento affidabile in presenza di polvere,oli o liscivia
Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, blu
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


