pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BM100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.3P RIT.DX S - 3SU10522BM100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621016634

Codice prodotto

SIE3SU10522BM100AA0

Cod. produttore

3SU10522BM100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore Illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido, nero
    • Tipologia: Selettore corto, 3 posizioni di commutazione (I>O
    • Funzionamento: Ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Compatibilità: Cablaggio standard e connessione tramitePROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: Elevato grado di protezione, resistente a polvere e oli
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
    • Configuratore online intuitivo per la selezione e ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varie esecuzioni disponibili: più colori, diverse posizioni di commutazione e opzioni di illuminazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS