pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BL400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.3POS - 3SU10522BL400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969810

Codice prodotto

SIE3SU10522BL400AA0

Cod. produttore

3SU10522BL400AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido verde
    • 3 posizioni di commutazione I-O-II
    • Angolo di commutazione 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Compatibilità con diverse configurazioni di prodotto e colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Adattabile a requisiti specifici con vari modelli e opzioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS