SIEMENS - SIE3SU10522BL200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MANT.3POS - 3SU10522BL200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969797
Codice prodotto
SIE3SU10522BL200AA0
Cod. produttore
3SU10522BL200AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


