pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BL100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MANT.3POS - 3SU10522BL100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621016627

Codice prodotto

SIE3SU10522BL100AA0

Cod. produttore

3SU10522BL100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, nero

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: Rotondo, metallo lucido nero
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Tipologie disponibili: Più colori, 2-4 posizioni, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio rapido senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Configuratore online per un'ordinazione e una scelta intuitiva degli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile per supporto alla progettazione e installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS