SIEMENS - SIE3SU10522BF400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.2POS - 3SU10522BF400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969674
Codice prodotto
SIE3SU10522BF400AA0
Cod. produttore
3SU10522BF400AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, verde.
- 2 posizioni di commutazione O-I, angolo di intervento 90°.
- Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni.
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al sistema di innesto a scatto.
- Disponibile in vari colori e configurazioni (2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso).
- Facilità di montaggio con una sola mano e senza strumenti specializzati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
- Configuratore online grafico per una scelta semplice e ordinazione di componenti.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


