SIEMENS - SIE3SU10522BF200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MANT.2POS - 3SU10522BF200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969667
Codice prodotto
SIE3SU10522BF200AA0
Cod. produttore
3SU10522BF200AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Compatibilità cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: alta, resistente a polvere e oli
- Opzioni disponibili: diversi colori, 2-4 posizioni, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi
- Montaggio semplice grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Elevata flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio.
- Robustezza e idoneità per impieghi industriali e ambienti esterni, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Documentazione completa disponibile per supportare la scelta e l'ordinazione.
- Design moderno e performante che offre un'ottima esperienza utente.
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS