pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BF100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MANT.2POS - 3SU10522BF100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621016597

Codice prodotto

SIE3SU10522BF100AA0

Cod. produttore

3SU10522BF100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design elegante e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio semplificato con sistema a innesto a scatto
    • Accessori: disponibile in più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali, usando solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Configuratore online per una scelta e un'ordinazione confortevole di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS