SIEMENS - SIE3SU10522BC600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.2POS RIT.DX - 3SU10522BC600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209968820
Codice prodotto
SIE3SU10522BC600AA0
Cod. produttore
3SU10522BC600AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, bianco
- Tipo: selettore breve, 2 posizioni di commutazione O
- Angolo di comando: 45°
- Durata: 10:30 h/12 h
- Compatibilità di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Facilità di pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Configuratore online: grafico per ordini e scelta del prodotto
- Installazione semplice: montaggio in un’unica mano senza attrezzi speciali.
- Riduzione dell'onere di cablaggio: collegamento flessibile riduce le fonti di errore.
- Robustezza: resistenti a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, diverse posizioni di commutazione e tipi di operatori.
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e una protezione elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


