SIEMENS - SIE3SU10516AA700AA0 INDICATORE LUM.TRASP. LENTE LISCIA - 3SU10516AA700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Altro
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946477
Codice prodotto
SIE3SU10516AA700AA0
Cod. produttore
3SU10516AA700AA0
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Varianti disponibili: più colori, diverse varianti di tensione
- Semplice montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Accesso a documentazione completa per supporto all'utenza
- Design moderno e robusto per un utilizzo duraturo
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


