SIEMENS - SIE3SU10516AA600AA0 INDICATORE LUM.BIANCO LENTE LISCIA - 3SU10516AA600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946460
Codice prodotto
SIE3SU10516AA600AA0
Cod. produttore
3SU10516AA600AA0
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Lente: liscia
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e ordinazione
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Richiede solo una mano e non necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Disponibilità di più colori e varianti di tensione
- Performance elevate nel comando e nellasegnalazione
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici peril cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


