pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10513AB420AK0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10513AB420AK0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Forma della lente - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209972940

Codice prodotto

SIE3SU10513AB420AK0

Cod. produttore

3SU10513AB420AK0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Forma della lente:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

14.2 mm

Larghezza dell'apertura:

29.8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde: I, rosso: O

    Il Pulsante doppio SIRIUS ACT consente di realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando con un design robusto e moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Design rotondo e piatto in metallo lucido
    • Dimensione di 22 mm
    • Combinazioni di colori disponibili: verde e rosso
    • Collegamenti supportati: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Elevata facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
    • Semplice montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplici
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Diverse opzioni di personalizzazione con altezze di bottone e iscrizioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS