SIEMENS - SIE3SU10511BA700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASP.SBLOC. TRAZ. 40MM - 3SU10511BA700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.6 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto come da dichiarazione ambientale di prodotto
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4011209968677
Codice prodotto
SIE3SU10511BA700AA0
Cod. produttore
3SU10511BA700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione







