SIEMENS - SIE3SU10511AD400AA0 PULS.LUM.FUNGO VERDE 30MM - 3SU10511AD400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 30 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209967731
Codice prodotto
SIE3SU10511AD400AA0
Cod. produttore
3SU10511AD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
30 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Adatto per arresto d'emergenza:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


