SIEMENS - SIE3SU10510BB700AA0 PULS.LUM.SPORGENTE TRASPARENTE - 3SU10510BB700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966642
Codice prodotto
SIE3SU10510BB700AA0
Cod. produttore
3SU10510BB700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS