SIEMENS - SIE3SU10510BB400AA0 PULS.LUM.SPORGENTE VERDE - 3SU10510BB400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966611
Codice prodotto
SIE3SU10510BB400AA0
Cod. produttore
3SU10510BB400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, verde
- Tipo: bottone sporgente, ad impulso
- Facilità di montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Altro tipo di cablaggio: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Disponibilità di esecuzioni in più colori e diverse configurazioni
- Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile per una facile selezione e ordinazione
- Semplicità di montaggio e alta performance garantita
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un design moderno e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


