SIEMENS - SIE3SU10510BB200AA0 PULS.LUM.SPORGENTE ROSSO - 3SU10510BB200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966598
Codice prodotto
SIE3SU10510BB200AA0
Cod. produttore
3SU10510BB200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- Rotondo
- In metallo, lucido
- Rosso
- Bottone sporgente
- Ad impulso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità nel collegamento degli apparecchi.
- Apparecchi altamente performanti e semplicemente perfetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


