SIEMENS - SIE3SU10510AB700AA0 PULS.LUM.PIATTO TRASPARENTE - 3SU10510AB700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965737
Codice prodotto
SIE3SU10510AB700AA0
Cod. produttore
3SU10510AB700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido,trasparente
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Grado di protezione elevato
- Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


