SIEMENS - SIE3SU10510AB600AA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO - 3SU10510AB600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965720
Codice prodotto
SIE3SU10510AB600AA0
Cod. produttore
3SU10510AB600AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
- Minimizzazione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso del prodotto
- Offerta di diverse esecuzioni, inclusi colori e modalità di comando
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS