pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10510AB200AA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO - 3SU10510AB200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209965683

Codice prodotto

SIE3SU10510AB200AA0

Cod. produttore

3SU10510AB200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

    Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo robustezza e semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Rosso
    • Tipo: Bottone piatto, ad impulso
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Montaggio: Sistema di innesto a scatto, montaggio con una sola mano senza attrezzi
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: Vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo di installazione.
    • Elevata flessibilità grazie a vari metodi di collegamento.
    • Affidabilità operativa in condizioni difficili grazie alla resistenza a polvere e liquidi.
    • Supporto completo attraverso un configuratore online e documentazione dettagliata.
    • Possibilità di personalizzazione delle configurazioni dei pulsanti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS