SIEMENS - SIE3SU10510AA600AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO BIANCO - 3SU10510AA600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966574
Codice prodotto
SIE3SU10510AA600AA0
Cod. produttore
3SU10510AA600AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo movimento, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS