SIEMENS - SIE3SU10505QF010AA0 SEL.KEY E1 VW 2POS 0-I, I - 3SU10505QF010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948563
Codice prodotto
SIE3SU10505QF010AA0
Cod. produttore
3SU10505QF010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
56.3 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- B
- 22 mm
- rotondo
- in metallo, lucido
- numero di serratura E1 (VW)
- senza chiave
- 2 posizioni di commutazione O-I
- con blocco
- angolo di comando 90°
- 10:30h/13:30h
- estrazione chiave O
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% integrata.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


