pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505LM010AA0 SEL.KEY STGH10 3POS I-0<II, 0 - 3SU10505LM010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948969

Codice prodotto

SIE3SU10505LM010AA0

Cod. produttore

3SU10505LM010AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: STGH10
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato per uso industriale
    • Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata per facilitare l'installazione.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
    • Configuratore online per ordinazione e documentazione completa.
    • Flessibilità nella scelta di sistemi di chiusura e configurazioni personalizzate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS