SIEMENS - SIE3SU10505JF010AA0 SEL.KEY CES MET MONIT.CH 2POS PERM ESPUL - 3SU10505JF010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209972858
Codice prodotto
SIE3SU10505JF010AA0
Cod. produttore
3SU10505JF010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP54
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SSG10 con 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Estrattore chiave/espulsione chiave: in posizione O
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Collegamenti: disponibile anche tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Grade di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Configuratore online per scelta e ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto
Selettore a chiave Siemens, C
Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza nell'accesso, combinando robustezza e semplicità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


