SIEMENS - SIE3SU10505BP610AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0-II, 0+II - 3SU10505BP610AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948877
Codice prodotto
SIE3SU10505BP610AA0
Cod. produttore
3SU10505BP610AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo
- Numero serratura: SSG10
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Impulso: A sinistra con blocco a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per l'uso industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Senza attrezzi speciali, semplice, con fori non scanalati
- Facile installazione grazie al concetto di innesto a scatto
- Affidabilità operativa in ambienti difficili contro polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Flessibilità nei sistemi di chiusura e nelle posizioni di estrazione chiave
- Performance ottimizzate nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS