SIEMENS - SIE3SU10505BM010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0<II, 0 - 3SU10505BM010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948815
Codice prodotto
SIE3SU10505BM010AA0
Cod. produttore
3SU10505BM010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
61 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo di comando: ad impulso
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Supporto per documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali, con possibilità di usare una sola mano
- Protezione anti-rotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibile
- Varie esecuzioni disponibili per soddisfare esigenze specifiche
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


