pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505BL310AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, II - 3SU10505BL310AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948792

Codice prodotto

SIE3SU10505BL310AA0

Cod. produttore

3SU10505BL310AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens, C

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre uno standard elevato di sicurezza per l'accesso, combinando funzionalità robuste e un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Dimaetro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato
    • Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: Richiede una sola mano e senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza per l'accesso e le operazioni di comando
    • Adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per un ordine semplificato
    • Varianti di esecuzione disponibili per diverse necessità di funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS