pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505BL110AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10505BL110AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948778

Codice prodotto

SIE3SU10505BL110AA0

Cod. produttore

3SU10505BL110AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Compatibilità di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di accesso grazieal design robusto e alle diverse opzioni di chiusura.
    • Facile installazione e manutenzione, riducendo il tempo e il costo operativo.
    • Flessibilità di cablaggio che minimizza le fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS