pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505BL010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, 0 - 3SU10505BL010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209948761

Codice prodotto

SIE3SU10505BL010AA0

Cod. produttore

3SU10505BL010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

61 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza per l'accesso grazie a un design robusto e a funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 fornite
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Chiusura disponibile: diverse opzioni (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con un'operazione a una mano senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per semplicità di installazione.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Documentazione completa disponibile per supporto nell'installazione.
    • Configuratore online disponibile per una selezione e ordinazione semplificata.
    • Elevata flessibilità nella riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS