SIEMENS - SIE3SU10505BF010AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10505BF010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209948730
Codice prodotto
SIE3SU10505BF010AA0
Cod. produttore
3SU10505BF010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
61 mm
Con anello frontale:
sì
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Numero di serratura: S-10-CG
- Chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Tipo di blocco: con blocco
- Angolo di comando: 90°
- Orari di commutazione: 10:30h/13:30h
- Estrazione chiave: O
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: via PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità grazie al cablaggio standard o tramite interfacce moderne
- Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


