SIEMENS - SIE3SU10504WS100AA0 SELET.METAL.RF-ID NERO 4 POS. 0-I-II-III - 3SU10504WS100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047624587407
Codice prodotto
SIE3SU10504WS100AA0
Cod. produttore
3SU10504WS100AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
29.6 mm
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


