pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504JF010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, 0 - 3SU10504JF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209972810

Codice prodotto

SIE3SU10504JF010AA0

Cod. produttore

3SU10504JF010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: 73033
    • Colore: giallo
    • Numero chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Commutazione: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Orari di estrazione chiave: 10:30 h/13:30 h
    • Protezione antirotazione: al 100%
    • Grado di protezione: elevato
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente alla pulizia con getto ad alta pressione.
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio.
    • Configuratore online per un'ordinazione semplice di dispositivi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS