pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504JC010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO MOMENT.2POS 0<I, 0 - 3SU10504JC010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209972834

Codice prodotto

SIE3SU10504JC010AA0

Cod. produttore

3SU10504JC010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

51.699999999 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettore a chiave O.M.R.

Selettore a chiave rotondo da 22 mm in metallo lucido con elevate caratteristiche di sicurezza per l'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Numero di serratura: 73033
  • Colore: giallo
  • Con 2 chiavi
  • 2 posizioni di commutazione O
  • Ad impulso
  • Angolo di comando: 45°
  • 10:30h/12h
  • Estrattore chiave O
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia possibile con getto ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione comoda di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS