SIEMENS - SIE3SU10504HL010AA0 SEL.KEY 73034 NERO 3POS I-0-II, 0 - 3SU10504HL010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209972773
Codice prodotto
SIE3SU10504HL010AA0
Cod. produttore
3SU10504HL010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
51.7 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 73034
- Colore: Nero
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplice e veloce grazie al concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Design resistente che permette la pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione del cablaggio.
- Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione di componenti.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso grazie alla sua costruzione robusta e design innovativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


