SIEMENS - SIE3SU10504GL110AA0 SEL.KEY 73038 AZZUR 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504GL110AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Blu
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971875
Codice prodotto
SIE3SU10504GL110AA0
Cod. produttore
3SU10504GL110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Blu
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
51.699999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Numero di serratura: 73038
- Colore: blu
- Chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Blocco: sì
- Angolo di comando: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30h/12h/13:30h
- Estrazione chiave: I+O+II
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


