pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504GF210AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 2POS 0-I, I - 3SU10504GF210AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Blu

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209971851

Codice prodotto

SIE3SU10504GF210AA0

Cod. produttore

3SU10504GF210AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Blu

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: Rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: 73038
    • Colore: Blu
    • Chiavi: 2 fornite
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo di controllo: Permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Tempi di ciclo: 10:30 h / 13:30 h
    • Protezione antirotazione: 100% integrata
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Sistemi di chiusura disponibili: Siemens, RONIS, OMR, IKON

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiede una sola mano senza attrezzi speciali.
    • Elevata robustezza adatta per impieghi industriali e ambienti esterni.
    • Maggiore flessibilità grazie alla possibilità di collegamenti multipli.
    • Configuratore online per un'ordinazione e scelta confortevoli dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS