pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504GC010AA0 SEL.KEY 73038 AZZ 2POS 0<I, 0 - 3SU10504GC010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Blu

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209971868

Codice prodotto

SIE3SU10504GC010AA0

Cod. produttore

3SU10504GC010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Blu

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre un accesso sicuro con un design robusto e moderno, ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: 73038
    • Colore: Blu
    • Chiavi fornite: 2
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Comando: Impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per ambiente esterno
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: Concepto di innesto a scatto senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Elevata resistenza alla polvere, agli oli e alla liscivia.
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale.
    • Diverse opzioni di sistema di chiusura e posizioni di estrazione chiave.
    • Alta performance nelcomando e nella segnalazione per applicazioni complesse.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS