pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504FF010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0-I, I - 3SU10504FF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209971905

Codice prodotto

SIE3SU10504FF010AA0

Cod. produttore

3SU10504FF010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

51.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un design robusto ed elegante in metallo lucido.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro:22 mm
    • Forma: rotondo
    • Colore: rosso
    • Numero serratura: 73037
    • Numero di chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Estrattore chiave: O
    • Angolo di intervento:90°
    • Tempo di commutazione: 10:30 h/13:30 h
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali grazie al design innovativo
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
    • Documentazione completa e configuratore online per assistenza nella scelta e ordinazione
    • Multiple esecuzioni disponibiliper diverse esigenze di chiusura e funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS