SIEMENS - SIE3SU10504DF110AA0 SEL.KEY SB421 2POS 0<I, 0+I - 3SU10504DF110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971813
Codice prodotto
SIE3SU10504DF110AA0
Cod. produttore
3SU10504DF110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo, lucido
- Numero serratura: 421
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Commutazione: Permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale
- Collegamento tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per un'ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Possibilità di personalizzazione con diversi sistemi di chiusura
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


