SIEMENS - SIE3SU10504CM010AA0 SEL.KEY SB455 3POS I>0<II, 0 - 3SU10504CM010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971806
Codice prodotto
SIE3SU10504CM010AA0
Cod. produttore
3SU10504CM010AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 455
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo di commutazione: Ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al100% per una maggiore sicurezza.
- Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile per supportare l'installazione e l'uso.
- Performance affidabile anche in condizioni difficili, come polvere e oli.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo di comando e segnalazione con elevati requisiti di sicurezza per l'accesso, progettato per un montaggio semplice e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


