SIEMENS - SIE3SU10504CL110AA0 SEL.KEY SB455 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504CL110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971783
Codice prodotto
SIE3SU10504CL110AA0
Cod. produttore
3SU10504CL110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Numero serratura: 455
- Linee di commutazione: 3 posizioni I-O-II
- Tipo di commutazione: permanente
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tempi di attivazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Estrazione chiave: I+O+II
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


