SIEMENS - SIE3SU10504BP010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0-II, 0 - 3SU10504BP010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970915
Codice prodotto
SIE3SU10504BP010AA0
Cod. produttore
3SU10504BP010AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Confezione: 2 chiavi incluse
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Commutazione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Ciclo di vita: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Estrazione chiave: O
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Installazione semplice con il concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, ideale per fori di montaggio semplici.
- Elevato grado di protezione, adatto per l'uso industriale e in ambienti esterni, persino resistente alla pulizia con getto ad alta pressione.
- Compatibilità con cablaggio standard e connessioni avanzate tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


