SIEMENS - SIE3SU10504BN510AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10504BN510AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970946
Codice prodotto
SIE3SU10504BN510AA0
Cod. produttore
3SU10504BN510AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo in metallo lucido
- Numero serratura: SB30 con 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Funzionalità permanente a sinistra e impulsiva verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Ora di funzionamento: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Estrazione chiave: O+I
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Alta performance e semplicità di montaggio rendono il prodotto perfetto per le vostre esigenze di sicurezza
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


