SIEMENS - SIE3SU10504BL310AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, II - 3SU10504BL310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970885
Codice prodotto
SIE3SU10504BL310AA0
Cod. produttore
3SU10504BL310AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 posizioni (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Protezione: Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale ed esterno
- Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione disponibile: Manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda di dispositivi.
- Disponibilità di esecuzioni per vari sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave.
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo di comando e segnalazione che offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


