SIEMENS - SIE3SU10504BL110AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504BL110AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970847
Codice prodotto
SIE3SU10504BL110AA0
Cod. produttore
3SU10504BL110AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SB30
- Include: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Commutazione: permanente, angolo di commutazione 2x45°
- Orari di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
- Estrazione chiave: I+O+II
- Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455
- Protezione antigiro integrata al 100%
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia semplice, anche con getto ad alta pressione.
- Affidabilità elevata contro polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificata.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Sistemi di chiusura versatili con diverse configurazionidisponibili.
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


