pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504BL010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, 0 - 3SU10504BL010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209970854

Codice prodotto

SIE3SU10504BL010AA0

Cod. produttore

3SU10504BL010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo
    • Materiale: Metallo, lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Commutazione permanente: Sì
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Estrazione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda degli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile, inclusimanuali e schemi di collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS