pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504BC010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0<I, 0 - 3SU10504BC010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209970830

Codice prodotto

SIE3SU10504BC010AA0

Cod. produttore

3SU10504BC010AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

49.4 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza con forti caratteristiche di robustezza e versatilità di utilizzo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O
    • Angolo di comando: 45°
    • Estraduzione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facilitato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Integrazione di protezione antirotazione al 100% per una maggiore sicurezza.
    • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione e configurazione.
    • Immunità da polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS