SIEMENS - SIE3SU10503BB420AA0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-SPORG. ROSSO - 3SU10503BB420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Altro
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209962859
Codice prodotto
SIE3SU10503BB420AA0
Cod. produttore
3SU10503BB420AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Altro
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
18.5 mm
Larghezza dell'apertura:
29.8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, disponibile in verde e rosso
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni con elevato grado di protezione
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Disponibile in diverse combinazioni di colore, luminoso/non luminoso e con/senza iscrizione
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nelle configurazioni e nelle ordinazioni grazie al configuratore online
- Documentazione completa per un facile supporto all'uso del prodotto
- Maggiore durata e affidabilità anche in condizioni difficili, grazie alla resistenza a polvere, oli e liscivia
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


